Alicate de corte diagonal para electrónica

N.º do artigo: 1829025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1829025
EAN/GTIN 4010886855713
Número do fabricante 1829025
Número L L60160 5225

Descrição

Descripción:

Forma de la cabeza ancha y puntiaguda
Filos angulares de 21°, con bisel fino
Valores de corte:
Cable semiduro: máx. 1,6 mm / AWG 14
Cable de dureza media: 1,6 mm/AWG 14

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 59 mm
  • Altura total [mm]: 16 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Forma del cabezal: puntiagudo
  • ancho
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 59 - 61 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 12 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 2,0
  • Valores de corte: Hilo de cobre: máx. 2,05 mm / 12 AWG
  • Hilo semiduro: máx. 1,63 mm / 14 AWG
  • Hilo de piano: 0,6 mm / 22 AWG
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta