Estera aislante 1000x1000 mm

N.º do artigo: 1828258
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Estera de suelo ESD

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1828258
EAN/GTIN 4010886857106
Número do fabricante 1828258
Número L L60160 3361

Descrição

Descripción:

Grosor: 4,5 mm
¡Un almacenamiento enrollado previene la formación de fisuras!
Un almacenammiento enrollado previene la formación de fisuras

Característica:

  • Anchura total [mm]: 1.000 mm
  • Altura total [mm]: 4,5 mm
  • Longitud total [mm]: 1.000 mm
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
Compra direta

Inicie sessão na sua conta