RM-MTR-0850-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 1827595
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1827595
EAN/GTIN 7291075369267
Número do fabricante 1827595
Número L L24010 16

Descrição

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 8.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 18 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 101 mm, Longitud utilizable (LU) 61 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 6.8 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 18 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud total (OAL) 101 mm
  • Longitud utilizable (LU) 61 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta