RM-MTR-0600-H7N-CS-C EVO Escariadores de Metal Duro Integral con Labios Helicoidales de Paso Diferencial y Ranuras de Refrigeración para el Escariado a Alta Velocidad de Agujeros Pasantes

N.º do artigo: 1827573
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1827573
EAN/GTIN 7291075369212
Número do fabricante 1827573
Número L L24010 91

Descrição

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Longitud del filo de corte (L) 12 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 76 mm, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 4.5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 12 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 76 mm
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta