Fresa de desbaste/acabamento de topo de rolo NF 63X40

N.º do artigo: 182500 63X40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×largura js16 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js16
  • Alojamento da fresa frontal cilíndrica: con ranura de ajuste

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 63 mm
Altura total 40 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js16
Alojamento da fresa frontal cilíndrica con ranura de ajuste
Ângulo espiral 27 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
⌀ do furo H7 27 mm
Número de dentes Z 8
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,07 mm
Refrigeração interior no
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Anel colorido sin
Modelo da haste con perforación
Tipo de produto Fresa cilíndrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 182500 63X40
EAN/GTIN 4045197096920
Número do fabricante 182500 63X40

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
28
Aço < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfil retificado em relevo. Os dentes largos podem ser afiados com frequência sem alterar o perfil.

Nota:

fz para ae = 0,5 - 1×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta