Llave dinamométrica TBN 9x12 13-65 Nm

N.º do artigo: 1824716
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1824716
EAN/GTIN 4002805928271
Número do fabricante 1824716
Número L L60160 880

Descrição

Descripción:

Llave dinamométrica ajustable para el montaje en serie
Rectángulo interior de 9x12 mm o espiga de 16 mm
Para aprietes controlados a derecha e izquierda (¡sólo hay que girar la llave 180°!)
La flexión del cuerpo hasta 20° cuando se alcanza el valor de torque, hace que el sobreapriete sea poco probable
Certificado según DIN EN ISO 6789
Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
No. 760-00/-01: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [lbf ft] [Nm: 7 lbf ft
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 575 lbf in
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 13 Nm
  • Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 48 lbf ft
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 115 lbf in
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 65 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
  • Longitud total [mm]: 302 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: sin
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta