Pared perforada

N.º do artigo: 1824007
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1824007
EAN/GTIN 4036976113358
Número do fabricante 1824007
Número L L60160 5201

Descrição

Descripción:

Para anchura hasta Ø 200 mm y profundidad hasta 200 mm
Panel en el volumen de suministro
El panel de pared perforada se incluye en el suministro

Característica:

  • Diseño: Tablero perforado incluido
  • Profundidad de sujeción utilizable: hasta 200 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 200 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta