Regla de acero, totalmente flexible, 150 mm, métrica

N.º do artigo: 182-211
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 182-211
EAN/GTIN 4946368046259
Número do fabricante 182-211
Número L L40010 7929

Descrição

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 150
Precisión: +0,1 mm / -0,09 mm
Graduación: 1 mm / 0,5 mm (en ambos lados)
Masa: 1200
Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta