Regla de acero, ancha y rígida, 600 mm / 24 ″, métrica / pulgada

N.º do artigo: 182-165
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 182-165
EAN/GTIN 4946368046150
Número do fabricante 182-165
Número L L40010 8354

Descrição

Descripción:

Estas reglas rígidas y totalmente flexibles le ofrecen las siguientes ventajas: Graduaciones claras en superficies de cromo mate Acero inoxidable templado

Característica:

Rango de medición: 0 - 600
Precisión: +0,18 mm / -0,09 mm
Graduación: 1/32″, 1/64″, 1 mm, 5 mm
Masa: 3500
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta