Multinorm Peto Invierno Alta Vis Amarillo/Azul Marino M

N.º do artigo: 181715343389M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças/macacões

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho normal homens (altura 182 cm - 186 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Tamanhos estreitos homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Tamanho largo homens (altura 170 cm - 174 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb / marineblau
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Pantalón protección frío

Números de identificação e classificações

Número do artigo 181715343389M
EAN/GTIN 7330509823583
Número do fabricante 181715343389M

Descrição

Ejecución:


Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, laminado, impermeable 12000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 15, 290 g/m²

Detalles
Correas
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Costuras selladas
Elástico en la cintura, Cintura extendida atrás
Bragueta con cremallera de plástico
Broches de presión de plástico
Anillo en D
Tirantes ajustables y extraíbles con elástico
Etiquetas de certificación externas

Bolsillos
Bolsillo delantero con forro polar y solapa
Bolsillo reforzado para metro con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo exterior de protección de rodilla
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales

Acabado
Piernas ajustables y abribles con cremallera y sujecion de cierre por adherencia, parte inferior de la pierna con polaina de nieve abrible

Reflex
Cinta reflectante de transferencia segmentada resistente a las llamas

Descripción:

  • Este peto ignífugo sin metal de alta visibilidad de clase 2 protege realmente contra el frío invernal, el viento y la lluvia
  • Para una mayor resistencia y protección, el peto está reforzado en los bolsillos exteriores de las rodilleras y en la espalda
  • Ancho ajustable, cinta reflectante de transferencia de corte para mejorar la visibilidad, y tejido oscuro en las zonas propensas a la suciedad
  • Los tirantes son ajustables y desmontables
  • El mono con peto tiene trabillas en la cintura y cremallera hasta la rodilla, así como un bolsillo en la pierna, un bolsillo para la regla y bolsillos para calientamanos
  • ¡Este mono con peto lo aguanta todo! Certificado según IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² y ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 y EN 14404
  • EN 343 4/1 - Índice de columna de agua: 12.000 mm
  • EN 342 junto con los modelos 4517, 4917 o 4527 - Clasificación CLO 2,19, Icler 0,334 m² K/W

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta