Descripción:
Chapa de acero, resistente a la corrosión y a los arañazos, revestido de polvo, GEDORE azul
Dimensiones: AL 985 x AN 1100 x P 550 mm
Encimera de madera de haya en capas Multiplex con un grosor de 30 mm, superficie protegida adicionalmente con barniz al aceite de linaza
Armario de gran tamaño con balda y puerta
Se puede equipar con panel trasero
Seguridad para las personas gracias a su protección de talones
Cierre centralizado con cerradura de cilindro
Cajones anchos (AN 480 x P 400 mm) con extracción total, extraíbles
Cada cajón está dotado de cierre de seguridad, manejable con una mano
Capacidad de carga por cajón 40 kg, cajón inferior 60 kg
El tren de rodaje de alto rendimiento GEDORE, con una capacidad de carga total de 700 kg, en servicio móvil 500 kg
El diseño especial del eje trapezoidal de GEDORE posibilita también en caso de carga máxima: marcha fluida, maniobrabilidad y seguimiento de rodadura
Colores y modelos especiales a demanda
Característica:
- Dimensión (L x A x A): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
- Número de ruedas: 4
- Número de divisores longitudinales: 3
- Número de divisores transversales: 2
- Número de cajones: 9
- Altura de trabajo: 985
- Dimensión de la encimera [métrico]: 1100 x 550 x 30 mm
- Grosor de la encimera [mm]: 30 mm
- Diseño: Banco de trabajo móvil con 9 cajones
- Diámetro ruedas fijas [2x): 200
- Capacidad de carga dinámica [kg]: 750 kg
- Color: GEDORE azul, RAL 5017
- Anchura total [mm]: 625 mm
- Altura total [mm]: 990 mm
- Longitud total [mm]: 1.100 mm
- Diámetro de las ruedas con freno (2x): 125
- Material: Chapa de acero
- Superficie: recubierto de polvo
- Tipo de cajón:
- 8x tipo 1, h. = 67 mm
- 1x tipo 2, h. = 137 mm
- Capacidad de carga estática [kg]: 1000 kg
- Capacidad de carga por cajón [kg]: 40 kg
- Capacidad de carga del cajón para cargas pesadas [kg]: 60 kg
- Aislamiento 1000 V: no
- Con cerradura: sí
- Número de armarios: sí
- Número de estantes: sí
- Tope de extracción individual: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no