RM-FCR-1400-H7S-CS-C IC07 Escariadores de Metal Duro Integral DIN 212C con Labios Rectos y Mango Cilíndrico para Agujeros Ciegos

N.º do artigo: 1813244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Tipo de produto Punta Phillips

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1813244
EAN/GTIN 7291075397307
Número do fabricante 1813244
Número L L24010 78

Descrição

Descripción:

Escariadores integrales/soldados, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.5 mm, Longitud del filo de corte (L) 47 mm, Longitud total (OAL) 160 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.5 mm
  • Longitud del filo de corte (L) 47 mm
  • Longitud total (OAL) 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta