1″ Llave de vaso hexagonal de impacto 22 mm

N.º do artigo: 18107-22 22mm
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18107-22 22mm
EAN/GTIN 4991644441624
Número do fabricante 18107-22 22mm
Número L L60050 19

Descrição

Descrição:

Longitud: 98 mm
Dimensión D2: 54 mm
D1: 44 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 22 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta