Alicate Rabitz / Monier ∙ 250 mm

N.º do artigo: 1810-250
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1810-250
EAN/GTIN 4000896006236
Número do fabricante 1810-250
Número L L60140 1914

Descrição

Descripción:

  • Dureza de corte: 61 HRC
  • DIN ISO 9242
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.35 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta