Alicates Multi-Grip BiM 250mm 1000V serie VDE

N.º do artigo: 180A.VE
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 180A.VE
EAN/GTIN 3662424105289
Número do fabricante 180A.VE
Número L L60130 10755

Descrição

Descrição:

  • Mango grande que permite una mejor transmisión de la fuerza
  • Testado VDE 1000 V - cada herramienta está probada hasta 10.000 voltios
  • Agarre antideslizante gracias al mango bimaterial
  • Diseño cónico y protector de dedos para un agarre ergonómico
  • Mordazas largas para facilitar el trabajo en espacios reducidos

Característica:

  • Peso en gramos 387

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta