Alicate de corte diagonal ∙ con aislamiento de protección ∙ 160 mm

N.º do artigo: 1803VDE-22
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1803VDE-22
EAN/GTIN 4000896006137
Número do fabricante 1803VDE-22
Número L L60140 1980

Descrição

Descripción:

  • Articulación de marcha suave sin juego
  • Articulación incrustada
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 60 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (rojo / amarillo)
  • Superficie: cromada brillante, con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Aislamiento protector VDE hasta 1000 V
  • Peso neto (kg): 0.24 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta