Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas ∙ 160 mm

N.º do artigo: 1802M-11
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1802M-11
EAN/GTIN 4000896144730
Número do fabricante 1802M-11
Número L L60140 2877

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Clase de rendimiento H
(alambre de piano, alambre de acero templado)
  • Menor aplicación de fuerza gracias al desplazamiento del punto de giro hacia el filo
  • Modelo forjado
  • Articulación de marcha suave sin juego
  • Articulación superpuesta
  • Hoja templada por inducción con perfil
  • Dureza de corte: 64 HRC
  • Fundas de empuñadura de plástico de 2 componentes ergonómicas HAZET (azul / negro)
  • Superficie: pulida, arenada
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 160 mm
  • Peso neto (kg): 0.15 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta