Mesa de transporte ligera con ruedas

N.º do artigo: 1800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Mesa rodante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1800
EAN/GTIN 4017976018003
Número do fabricante 1800
Número L L90080 676

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Estructura en acero soldado perfilado/tubular, con recubrimiento de polvo, azul brillante RAL 5007. 3 estantes derivados de madera, superficie de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga en la superficie de carga media y superior 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 200
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 209, 515, 826
Longitud total (mm): 1030
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 1020
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta