Soporte para rollos de papel

N.º do artigo: 180-34
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 180-34
EAN/GTIN 4000896120840
Número do fabricante 180-34
Número L L60150 54

Descrição

Descripción:

  • Soporte para rollos de papel
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179NW
  • Incluye juego de montaje (sin rollo de papel)
  • Para rollos de papel hasta un máximo de 350 mm ⌀ y un ancho máximo de 280 mm
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 1.55 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta