Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 179NXL-8/440 | |
EAN/GTIN | 4000896247974 | |
Número do fabricante | 179NXL-8/440 | |
Número L | L60140 5783 |
Descrição
Descripción:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Carro de herramientas, material y montaje
- 7 cajones planos y 1 cajón alto
- Completo con surtido de herramientas de 440 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en acero inoxidable
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Puntos de contacto integrados en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el boqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Capacidad de carga por cajón: 40 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 125 kg
- Cajones planos: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Cajones altos: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 4/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 440
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NXL-8
Juego de llaves 163-528/56
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Llave combinada de carraca 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Juego de adaptadores 606/4SPC
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Juego de llaves de vaso 163-603/52
Mango prolongador con mango en T 866-10
Llave de vaso para bujías 880AKF 880KF
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T20 8802-T25 8802-T27 8802-T30 8802-T40 8802-T45 8802-T50
Llave de vaso destornillador 986L-4 986L-5 986L-6 986L-8 986L-10 986L-12 986L-14 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990LG-10 990LG-12 990LG-14 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990SLG-10 990SLG-12
Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante 992SLG-T30
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Alicate para cables de bujías 1849-3
Cuña de montaje 1965-20
Palanca de montaje 1965-21
Llave de tubo para bujía incandescente 2530
Llave de vaso destornillador para el servicio de aceite 2567-16 3702
Llave para bujías incandescentes 4760-2
Alicate para conectores de bujías incandescentes 4760-5
Llave para bujías 4766 4766-2 4766-3
Juego de destornilladores 163-604/34
Alicate universal 760-2
Destornillador 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2
Destornillador HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-PH1 802-PH2 802-T8H 802-T9H 802-T10H 802-T15H 802-T20H 802-T25H 802-T27H 802-T30H 802-T40H 802-T45H
Juego de destornilladores especiales para electrónica 805/7
Alicate de palanca de corte diagonal 1804N-2
Alicate de boca semirredonda 1841A-22 1841B-33
Alicate universal 1850-22
Juego universal 163-605/39
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Llave para tubería de freno ∙ abierta 612N-11
Cincel plano 730-3 730-7
Cincel agudo 740-3
Granete 746-2
Punzón para grupillas 748LGB-3 748LGB-4
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Punzón para grupillas ∙ corto 751KHS-3 751KHS-4
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-PH3
Rascador plano 824
Llave de vaso destornillador 8801K-7 986L-11 986L-7 986L-9
Martillo de plástico ∙ sin retroceso 1953N-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Mazos BluGuard 2142-2
Equipo electrónico 2152N/3
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 2584-8 2784-1
Llave de vaso con articulación para la mordaza de freno 2901G-7
Llave para el sistema de escape 4684-2
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Cepillo latón para la pinza de freno 4968-3
Lima para la mordaza de freno cuadrada 4968-6
Juego de llaves de vaso 163-606/259
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810BHK
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-3 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E4 850-E5 850-E6 850-E8 850-E10
Llave de vaso ∙ hexagonal 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Carraca reversible con dentado fino HiPer para puntas de destornillador (Bit) ∙ dentado fino 863HPB
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Extensión ∙ angular 871-1
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8502-T15 8502-T20 8502-T25 8502-T27 8502-T30 8502-T40
Llave de vaso destornillador 8503-0.6X3.5 8503-1.2X8 8503-1X5.5 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Llave de vaso ∙ TORX® 880-E5 880-E6 880-E7 880-E8 880-E10 880-E11 880-E12 880-E14
Llave de vaso ∙ hexagonal 880LG-8 880LG-9 880LG-10 880LG-11 880LG-12 880LG-13 880LG-14 880LG-15 880LG-16 880LG-17 880LG-18 880LG-19
Llave de vaso ∙ TORX® 880LG-E8 880LG-E10 880LG-E12 880LG-E14
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-10 8821-3 8821-6
Extensión ∙ angular 8822-1
Pieza de aumento 8858-1
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E11 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20 900-E24
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-1 917-5 918-10
Extensión ∙ angular 919-1
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Pieza reductora 1058-2
Juego de puntas de destornillador (bits) SmartCase 2200SC-3
Adaptador 2239N-6 2250-1