Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Carros de taller |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 179NX-8/206 | |
EAN/GTIN | 4000896239375 | |
Número do fabricante | 179NX-8/206 | |
Número L | L60140 4891 |
Descrição
Descripción:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Carro de herramientas, material y montaje
- 8 cajones planos
- Completo con surtido de herramientas de 204 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
- Superficie de trabajo resistente a disolventes
- Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Capacidad de carga por cajón: 25 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 90 kg
- Cajones planos: 8 x 81 x 522 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 206
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NX-8
Juego de llaves de vaso / juego de destornilladores 163-224/57
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptador 2250-1 2304N
Juego de destornilladores 163-297/26
Juego de destornilladores ∙ con cabeza de golpe 810U-1/5
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego de alicates 163-511/4
Alicate universal 760-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate universal 1850M-22
Juego de alicates para anillos de seguridad 163-531/4
Alicate para anillos de seguridad 1846A-1 1846A-2 1846C-1 1846C-2
Juego de llaves combinadas 163-532/21
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Juego universal 163-533/20
Llave combinada de carraca 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19 606-21 606-22 606-24
Calibre 2147
Flexómetro 2154N-5
Calibre de precisión 2154-10
Llave dinamométrica 5120-3CT 5122-3CT
Juego de llaves de vaso destornillador 163-534/37
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 986L-5 986L-6 986L-7 986L-8 986L-9 986L-10 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-35
Martillo de ajustador BluGuard 2140-100
Mazos BluGuard 2142-3
Juego universal 163-535/18
Cincel plano 730-3 730-6
Cincel agudo 740-3
Botador 745-2 745A-4
Granete 746-2
Punzón para grupillas 748A-2 748A-3 748B-4 748B-5 748C-6 748C-8
Tenaza Grip ∙ automática 755-10A 755-6A 755-7A
Cadena para filtros de aceite 2171-8LG
Llave grifa 2183-1.5
Botador de latón para abollonar 2534
Juego de llaves combinadas 163-536/15
Llave combinada ∙ extralarga ∙ diseño delgado 600LG-10 600LG-11 600LG-12 600LG-13 600LG-14 600LG-15 600LG-16 600LG-17 600LG-18 600LG-19 600LG-21 600LG-22 600LG-24 600LG-27 600LG-30
Cubeta de espuma suave ∙ con compartimentos para piezas pequeñas 163-172X50
Adaptador reductor 1007S-7/4
Adaptador de impacto 1003S-1 1003S-07
Anillo de goma 1000S-G1736
Pasador de sujeción 1000S-H1736