Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 786 mm x 518 mm x 1020 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Carros de taller |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 179NX-7/137 | |
EAN/GTIN | 4000896224463 | |
Número do fabricante | 179NX-7/137 | |
Número L | L60140 5276 |
Descrição
Descripción:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
- Carro de herramientas, material y montaje
- 5 cajones planos y 2 cajones altos
- Completo con surtido de herramientas de 137 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
- La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
- Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
- Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
- La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
- Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
- Bloqueo en dos niveles
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
- Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
- Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
- Frentes de cajones para un manejo optimizado
- Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
- Superficie de trabajo resistente a disolventes
- Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
- Superficie de trabajo de acero inoxidable
- Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
- Asidero de acero inoxidable cepillado
- Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: acero inoxidable
- Capacidad de carga por cajón: 25 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Peso neto (kg): 90 kg
- Cajones planos: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Cajones altos: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 137
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179NX-7
Juego de llaves de vaso 163-138/77
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850LG-4 850LG-5 850LG-5.5 850LG-6 850LG-7 850LG-8 850LG-9 850LG-10 850LG-11 850LG-12 850LG-13
Pieza de aumento 858-1
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Mango corredizo 865
Mango prolongador 866U
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso destornillador 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Llave de vaso de impacto ∙ hexagonal 903SLG-17 903SLG-19
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Extensión ∙ angular 919-1
Articulación universal 920
Pieza de aumento 958-1
Pieza reductora 958-2
Llave de vaso destornillador 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17
Juego de destornilladores 163-141/31
Destornillador HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH1 802-PH2 802-PH3
Destornillador 801NK-55 801NK-PH2
Destornillador trinamic 803-T6 803-T7 803-T8 803-T9 803-T10 803-T15 803-T20 803-T25 803-T27 803-T30
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego de llaves 163-374/27
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22 630-24X27 630-30X32
Llave dinamométrica 5122-3CT
Llave de impacto ∙ extracorta 9012M-1