Banco de trabajo móvil
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 179NW-7/314 | |
EAN/GTIN | 4000896250493 | |
Número do fabricante | 179NW-7/314 |
Descrição
Descripción:
- Espacio de almacenamiento más grande que el modelo anterior
- 6 cajones planos y 1 cajón alto con capacidad para carga pesada
- Estantería cerrable con 2 compartimentos
- Completo con surtido de herramientas de 314 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Superficie de trabajo de madera de abedul Multiplex de 30 mm, engrasada, intercambiable
- Incluye piso intermedio regulable en 9 niveles y puerta montada fija
- El paso de cables por la pared trasera permite, p. ej., cargar dispositivos a batería con la puerta cerrada
- Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
- Placa perforada adicional para porta-herramientas, p. ej., HAZET 112-230
- Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
- Montaje flexible del tornillo paralelo (delante, derecha, izquierda), p. ej., HAZET 2175N según la especificación de la plantilla de perforación
- Chasis:
- Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga (⌀ 125 mm), con rodamientos de precisión y corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
- 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control, el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Concepto de bloqueo:
- Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
- La cerradura ubicada en el centro (bloqueo centralizado y cerradura de cilindro) cierra la puerta y los cajones al mismo tiempo.
- Una sola llave para cerrar la puerta y los cajones al mismo tiempo. (contenido del envío: 2 llaves)
- La rotación de 180° impide que la llave se rompa.
- Extracción 100 % gracias a rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola – cierre automático
- 1 cajón con capacidad para carga pesada, capacidad de carga de 40 kg, 166 mm de altura
6 cajones, capacidad de carga de 25 kg, 81 mm de altura
2 superficies de almacenamiento en las estanterías, arriba: 15 kg / abajo: 35 kg - Capacidad de carga total (dinámica): 750 kg
- Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
- Tablero de trabajo: Madera de abedul Multiplex, intercambiable
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 1150 mm x 600 mm x 964 mm
- Cajones planos: 6 x 81 x 522 x 398 mm
- Cajones altos: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 314
Volumen de suministro:
Juego universal 163-372/25
Llave de estrella de dos bocas ∙ abierta 612N-10X11
Medidor de profundidad del perfil de neumáticos 666-5
Cincel plano 730-3 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Rascador plano 824
Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso 1952-40
Dedo magnético 1976-2
Juego de espejo de control 1977-2/4
Martillo de ajustador BluGuard 2140-40
Calibre 2147MS
Equipo electrónico 2152N/3
Flexómetro 2154N-5
Navaja de muelle 2157-1
Cepillo de alambre para la mordaza de freno 4968-2
Juego de llaves de vaso 163-513/122
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Llave de vaso ∙ TORX® 850-E5 850-E6 850-E7 850-E8 850-E10
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2 868
Articulación universal 869
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 8821-6 8821-10
Pieza reductora 8858-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Llave de vaso ∙ TORX® 900-E10 900-E12 900-E14 900-E16 900-E18 900-E20
Mango corredizo 915
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5 918-10
Articulación universal 920
Pieza reductora 958-2 1058-2
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1
Juego de llaves 163-525/40
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-32
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23 630-24X27
Juego de destornilladores 163-526/41
Destornillador 801NK-35 801NK-55 801NK-PH1 801NK-PH2 810-25 810-30 810-40 810-55 810-65 810-PH0 810-PH1 810-PH2 810-T10 810-T15 810-T20 810-T25 810-T27 810-T30
Destornillador ∙ con cabeza de golpe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2 810U-PH3
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H
Juego de llaves de vaso destornillador 163-609/61
Alicate universal 760-2
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-14 986-17 986-19 986-22 986SL-4 986SL-5 986SL-6 986SL-7 986SL-8 986SL-9 986SL-10 986SL-11 986SL-12 986SL-14 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 990LG-6 990LG-8 990LG-9 990LG-10 990LG-12 990LG-14 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Llave de vaso destornillador TORX® para bombas de refrigerante 992SLG-T30
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992SLG-T40 992SLG-T45 992SLG-T50 992SLG-T55
Alicate universal 1850M-22
Alicate de boca semirredonda 1841MB-33
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802M-22
Caja de brocas helicoidales 2128N-1
Banco de trabajo móvil 179NW-7