Fijación del tornillo paralelo

N.º do artigo: 179N-75
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
Tipo de produto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179N-75
EAN/GTIN 4000896241835
Número do fabricante 179N-75
Número L L60140 5564

Descrição

Descrição:

  • Fijación del tornillo paralelo para tornillo paralelo 2175N
  • Para carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL año de fabr. 1/7/2019 →
  • Montaje sencillo de la fijación en el tablero de trabajo del lado derecho del carro
  • Material de fijación incluido (tornillos y arandela) para tornillo paralelo 2175N
  • Posibilidad de montaje sencillo de la puerta 179N-21, del soporte para ordenador portátil 179W-42 así como del soporte básico 179W-40 en tornillo en paralelo montado
  • Superficie: con revestimiento en polvo, negro
  • Made In Germany

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta