Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent ∙ 785 mm x 518 mm x 1020 mm

N.º do artigo: 179N-7-RAL9005
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179N-7-RAL9005
EAN/GTIN 4000896220229
Número do fabricante 179N-7-RAL9005
Número L L60140 4855

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Organización móvil y eficiente de las herramientas
  • Carro de herramientas, material y montaje
  • 5 cajones planos y 2 cajones altos
  • Color RAL 9005 (negro mate)
Superficies de trabajo
  • Superficie de apoyo y trabajo notablemente más grande en plástico (179N) o acero inoxidable (179NX)
  • La superficie de trabajo totalmente hermética protege el interior del carro cuando se produce un derrame de líquidos
  • Interfaces integradas en la superficie de trabajo para accesorios como soportes para ordenador portátil y módulos de acoplamiento
Carcasa / asidero
  • Modelo extremadamente robusto gracias a una construcción de doble pared
  • Construcción soldada completa de toda la carcasa para el duro uso diario en talleres
  • Protector de esquinas optimizado y flexible en las cuatro esquinas con protección contra impactos gracias al concepto de amortiguación interna
  • Asidero optimizado ergonómicamente para una mejor maniobrabilidad
Concepto de bloqueo
  • La posición ergonómica de la cerradura situada en un lateral para facilitar el manejo protege la llave y la cerradura contra posibles daños
  • Sistema de cierre muy seguro con una técnica de bloqueo centralizado para proteger sus pertenencias de forma óptima
  • Bloqueo en dos niveles
    • Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
    • Bloqueo de extracción mutuo para minimizar el riesgo de vuelco
Concepto de cajones
  • El cierre automático y el bloqueo mutuo de los cajones evita que se abran sin querer
  • Extracción 100% con rieles de guía telescópicos sobre rodamientos de bola
  • Diseño de cajones para aprovechar el interior al máximo
  • Frentes de cajones para un manejo optimizado
  • Recubrimiento de cajón resistente a la suciedad para facilitar la limpieza
Chasis de alto rendimiento
  • Las ruedas de gran tamaño y gran capacidad de carga con rodamientos de bolas de precisión y la corona de bolas doble en el rodamiento de giro garantizan el movimiento sencillo incluso con grandes cargas dinámicas
  • 2 ruedas de dirección con detención doble: la rueda frenada evita que ruede sin control; el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
  • El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
  • Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave

Carro de herramientas Assistent 179N-6 – 9:
  • Superficie de trabajo resistente a disolventes
  • Asidero de metal, con revestimiento en polvo negro
Carro de herramientas Assistent 179NX-6 – 8:
  • Superficie de trabajo de acero inoxidable
  • Protección especial gracias a los tapones de plástico de alta calidad
  • Asidero de acero inoxidable cepillado
  • Capacidad de carga total (dinámica): 540 kg
  • Capacidad de carga total (estática): 1000 kg
  • Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
  • Capacidad de carga por cajón: 25 kg
  • Color: RAL 9005
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Peso neto (kg): 90 kg
  • Cajones planos: 5 x 81 x 522 x 398 mm
  • Cajones altos: 2 x 166 x 522 x 398 mm
  • Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3+
  • Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
  • Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta