Soporte para tableta

N.º do artigo: 179N-45
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
Tipo de produto Bandeja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179N-45
EAN/GTIN 4000896224210
Número do fabricante 179N-45
Número L L60140 4607

Descrição

Descripción:

  • Soporte para tableta
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D y bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W
  • El mecanismo de sujeción es seguro y sirve para todos los modelos de tableta y ordenadores habituales con un tamaño entre 120 y 222 mm
  • Es universal para Apple iPad ∙ mini ∙ Air ∙ Pro, Amazon Kindle ∙ Fire, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus, Asus Transformer, Microsoft Surface
    Posibilidad de uso de las tabletas con funda protectora o carcasa
  • Los muelles de sujeción permiten fijar y retirar el aparato
  • Las anchas mordazas de apriete con una capa de goma tipo esponja integrada garantizan una sujeción segura sin provocar daños en el aparato
  • Soporte angular ajustable con almohadilla de fieltro y capuchón de goma para mayor seguridad en caso de orientar el soporte para tabletas en vertical – Evita que el aparato se caiga
  • Par de mordazas con ajuste individual - funcionamiento óptimo de los elementos de mando del aparato
  • Cambio rápido entre los formatos vertical y horizontal de la tableta; se impide que gire por sí sola
  • Posibilidad de montaje en tubos redondos (máximo 30 mm) y tableros de trabajo
    Sujeción del soporte mediante tornillo de fijación
  • Made In Germany
Prestar atención a las indicaciones de empleo

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta