Rueda de caballete

N.º do artigo: 179N-09A
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
Tipo de produto Capuchón de rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179N-09A
EAN/GTIN 4000896234462
Número do fabricante 179N-09A
Número L L60140 5541

Descrição

Descripción:

  • Rueda de caballete ∙ azul/negro ∙ ⌀ 125 mm (año de fabr. 1/1/2021)
    Para carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta