Rueda de dirección ∙ con freno

N.º do artigo: 179N-011ESD
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
Tipo de produto Capuchón de rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179N-011ESD
EAN/GTIN 4000896225385
Número do fabricante 179N-011ESD
Número L L60140 5688

Descrição

Descrição:

  • Rueda de dirección con freno ⌀ 125 mm
  • Versión ESD – (descarga electrostática)
  • Para cambio de herramienta del carro de herramientas HAZET Assistent 167XXL ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX
  • Para evitar daños en componentes eléctricos y el uso en entornos con peligro de incendio o de explosión
  • Par de apriete: 15 Nm

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta