Pantalones de trabajo Craftsman stretch azul marino oscuro/negro C50

N.º do artigo: 179918608699C50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 50
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179918608699C50
EAN/GTIN 7330509862254
Número do fabricante 179918608699C50

Descrição

Ejecución:


Material principal
65% poliéster, 35% algodón, sarga, 300g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos de protección para las rodillas
Bolsillo reforzado para metro con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, Bolsillo para teléfono flexible y dos grandes bolsillos, uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Bolsillo interior con panel elástico

Detalles
Bolsillo extraíble para tarjetas de identificación
Amplias trabillas en la espalda y los laterales, dos trabillas para cinturón en los laterales con botón para martillo, una trabilla con anilla en D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura

Reflex
Detalle reflectante en las perneras

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Parte inferior de la pierna reforzada con CORDURA®, bolsillo trasero reforzado con CORDURA®

Acabado
Parte inferior de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Funcionalidad
Paneles elásticos en la parte delantera, rodilla, canesú en la parte trasera, bolsillos delanteros, pantorrilla y entrepierna

Descripción:

  • Pantalones de artesano cómodos y flexibles que no dejan nada al azar cuando se trata de durabilidad, comodidad y detalles prácticos
  • Los pantalones tienen una sorprendente elasticidad de 4 direcciones en la parte delantera, la pantorrilla y el canesú, así como elasticidad de 2 direcciones en la entrepierna
  • Bolsillos de rodillera con abertura inferior y elasticidad CORDURA®
  • Si quieres trabajar libremente con plena concentración, estos pantalones de artesano son la prenda para ti

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta