{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo da haste | com perfuração | |
Refrigeração interior | sim | |
L1 | 43 mm | |
Comprimento total Ltot. | 45 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
Número de furos de fixação | 5 | |
Círculo primitivo dos furos de fixação | 43,5 mm | |
Conjunto de parafusos tensores | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Tipo de produto | Alojamento para folhas de serra |
Número do artigo | 179902 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887146 | |
Número do fabricante | 179902 160 |