Lâmina de serra circular VHM DIN 1837 A fino 30X0,8

N.º do artigo: 179800 30X0,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×espessura Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 1837

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

30 mm
Espessura 0,8 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma DIN 1837
⌀ do furo 8 mm
Número de dentes Z 64
Refrigeração interior no
Tipo de produto Hoja de sierra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179800 30X0,8
EAN/GTIN 4045197246011

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
1200
Alumínio > 10% Si
N
700
Aço < 500 N/mm²
P
200
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
140
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafite, GFK, CFK
N
600
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Produto topo de gama alemão com dentado de precisão e retificação côncava lateral em processo de retificação espelhada. A velocidade de corte pode ser aumentada em 3 a 4 vezes em comparação com as folhas de serra HSS.
DIN 1837 A de dentes finos com dente em ângulo forma A e chanfradura. Para peças de trabalho de paredes finas e baixas profundidades de corte.

Nota:

  • As condições estáveis da máquina e o aperto da peça de trabalho são pré-requisitos importantes. O incumprimento resulta no perigo de rutura da folha de serra circular.
  • As tolerâncias de concentricidade e excentricidade lateral são significativamente inferiores aos permitidos pela norma DIN 1840.
  • Dimensões especiais a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta