Pantalones Cortos Pirata 4 Mangas Negro C54

N.º do artigo: 179716449900C54
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 54
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179716449900C54
EAN/GTIN 7330509872468
Número do fabricante 179716449900C54

Descrição

Versão:


Material principal
93% poliamida, 7% elastano, Dobby, elástico en 4 direcciones, 295 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos de protección de rodilla
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos anchos en la espalda y en los laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pernera con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en cintura

Reflejo
Detalle reflectante en bolsillo de pernera, Detalle reflectante en pantorrilla

Refuerzo
Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillo reforzado para regla, bolsillos para clavos y bolsillos traseros

Funcionalidad
Extensible en 4 direcciones, Panel de malla trasero en rodilla

Descrição:

  • Suave y cómodo pantalón pirata, extremadamente suave y flexible
  • Este pantalón pirata está diseñado para soportar trabajos exigentes sin comprometer la comodidad y el ajuste
  • El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y elástico en todas las direcciones
  • El pantalón pirata tiene prácticos bolsillos con refuerzos, un bolsillo para la regla, bolsillos delanteros y portaherramientas funcionales, como un bucle para un soporte de martillo
  • Los bolsillos de las rodilleras con apertura automática tienen CORDURA® elástica, y se estiran en el interior para una mayor flexibilidad
  • Tejido de malla elástica suave en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta