Lâmina de serra circular de metal duro Ângulo de inclinação positivo, ⌀×perfuração: 275X40Mmm

N.º do artigo: 179600 275X40M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×perfuração Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Equipamento: HM

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

275 mm
Espessura 3,2 mm
Óleo de corte HM
⌀ do furo 40 mm
Número de dentes Z 72
Divisão t 12,3 mm
Número de orifícios arrastadores 2;4
⌀ do furo arrastador 8;12 mm
Círculo primitivo do orifício arrastador 55;64 mm
indicado para marca de serra Eisele
Equipamento HM
Refrigeração interior não
Tipo de produto Folha de serra circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179600 275X40M
EAN/GTIN 4045197095985
Número do fabricante 179600 275X40M

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
850
Alumínio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dentado de alto desempenho com pré-corte e reparação de roscas. As plaquetas trapezoidais de metal duro cortam facilmente e produzem superfícies de corte limpas.

Ventaja:

Particularmente adequada para material de perfil anodizado duro.

Aplicación:

Em máquinas de alta velocidade.
F = Dentado fino para perfis de paredes finas ou placas com uma espessura de parede de até 5 mm.
M = Dentado médio para perfis e tubos com uma espessura de parede acima de 5 mm.
G = Dentado grosso para material sólido, como lingotes e barras.
Ângulo de corte positivo de 5° para um corte suave e sem rebarbas em máquinas com avanço da folha de serra a partir de baixo ou na horizontal. Muito adequada para cortes de formato, meia-esquadria e longitudinais em perfis e em material sólido.

Nota:

  • Velocidade de corte recomendada: 40 – 80 m/s, usar o menor valor possível para materiais mais duros, como ligas, latão ou bronze.
  • Prestar especial atenção a avanço uniforme; evita danos.
  • Versões adicionais a pedido.
  • Outras folhas de serra circular encontram-se no catálogo, volume 2.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta