Trinquete de mango cruzado 1/4″ 140 mm

N.º do artigo: 1791532
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1791532
EAN/GTIN 4010886852088
Número do fabricante 1791532
Número L L60160 577

Descrição

Descrição:

Con doble mango de plástico
De diseño ergonómico para un trabajo rápido y cómodo
El peligro de oscilación a la hora de trabajar con alargaderas se reduce gracias a la posición centrada del cuadradillo de accionamiento

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Anchura total [mm]: 31 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 141 mm
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta