Pantalón de trabajo elástico D92

N.º do artigo: 179013709900D92
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
Cor schwarz
Tamanho de confeção PT 92
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179013709900D92
EAN/GTIN 7330509754153
Número do fabricante 179013709900D92

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, sarga, 370g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle
Bolsillos de protección de rodillas
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo, bolsillo Flex-phone y dos grandes bolsillos uno de ellos con cremallera, bolsillo extraíble para carné de identidad
Bolsillo interior con panel elástico
Bolsillos para clavos - con portaherramientas y bolsillos extra con cremallera

Detalles
Bolsillo extraíble para carné de identidad
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera de plástico
Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
Botones metálicos
Anilla D en la cintura
Dos trabillas a los lados con botón para martillo, una trabilla con anilla D en la parte delantera. Trabilla ancha en la espalda

Reflejo
Detalle reflectante en las piernas

Funcionalidad
Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

Refuerzo
Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para espátula, bolsillos traseros y parte trasera en la parte inferior de la pierna, Bolsillo de regla reforzado, bolsillos de clavos, bolsillos traseros y parte trasera del final de la pierna, Bolsillos de clavos reforzados con CORDURA®1000, bolsillos traseros, bolsillo de regla y final de la pierna

Acabado
Fondo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

Descripción:

  • Estos pantalones de artesano hechos de algodón 100% son resistentes, cómodos y llenos de características funcionales que están diseñadas para hacer la vida laboral mucho más fácil
  • A pesar de estar hechos de un tejido robusto, los pantalones son aireados y muy agradables de llevar
  • Para dar a los pantalones una sensación extra ligera y cómoda, cuentan con paneles de tejido elástico en 4 direcciones en el asiento, el canesú, las pantorrillas y las aberturas de los bolsillos
  • También cuentan con bolsillos reforzados para rodilleras en tejido elástico CORDURA®, que se suma a la inmejorable sensación de comodidad total

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta