HOJA STYROPOR DE MARTOR 179 , 10 en embalaje transparente

N.º do artigo: 179.60
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 179.60
EAN/GTIN 4002632919213
Número do fabricante 179.60
Número L L60170 748

Descrição

Descripción:

LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 179 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad fabricada en acero inoxidable. Es muy afilado y tiene un borde utilizable. La hoja es de 109,5 mm de largo, 17,9 mm de ancho y 0,50 mm de espesor. El aceite utilizado para la cuchilla es seguro para alimentos.

LA HOJA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO NR. 179 está en el embalaje transparente de 10 piezas bajo el número de orden 179.60. disponible. Puede insertar la cuchilla en los siguientes cuchillos MARTOR: SECUNORM 380, SECUBASE 383, ARGENTAX CUTTEX 18 MM.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 2-fold

    :
    hoja utilizable de 1 vía
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla de espuma de poliestireno, diamante
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 1 agujero
  • Material básico: Acero
  • Hoja inoxidable: Sí
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 1
  • aristas de corte: 1-fold utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta