Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 178 N-7 ∙ con 204 herramientas ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Carros de taller |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 178N-7/204 | |
EAN/GTIN | 4000896228072 | |
Número do fabricante | 178N-7/204 | |
Número L | L60140 4639 |
Descrição
Descripción:
- Carro de herramientas, material y montaje
- 5 cajones planos y 2 cajones altos
- Completo con surtido de herramientas de 204 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Ruedas grandes alojadas en rodamientos de bolas (125 mm), desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
- 2 Ruedas de dirección con detención doble: las ruedas frenadas evitan que ruede sin control, el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Concepto de bloqueo de dos niveles:
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- El bloqueo individual evita la apertura involuntaria
- Extracción al 100% con guía de cajón de rodillos
- Capacidad de carga total (dinámica): 480 kg
- Capacidad de carga total (estática): 480 kg
- Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Cajones planos: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Cajones altos: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
- Altura de la superficie de trabajo: 1035
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 204
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 178N-7
Juego de llaves combinadas y llaves de estrella de dos bocas 163-30/25
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Llave de estrella de dos bocas 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22
Juego de llaves de tubo ∙ con mango en T 163-122/3
Llave de tubo ∙ con mango en T 428-8 428-10 428-13
Juego de herramientas 163-329/100
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-10
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Juego de llaves allen 2105LG/9H
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1
Juego de herramientas 163-330/16
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de alicates 1859SPC/3
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de llaves de vaso destornillador 163-407/35
Llave de vaso destornillador 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Llave de vaso destornillador para pinzas de freno 986-9
Llave de vaso destornillador 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Caja de brocas helicoidales 2128N-1