Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 178 N-7 ∙ con 147 herramientas ∙ 781 mm x 498 mm x 1037 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Carros de taller |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 178N-7/147 | |
EAN/GTIN | 4000896205080 | |
Número do fabricante | 178N-7/147 | |
Número L | L60140 4150 |
Descrição
Descripción:
- Carro de herramientas, material y montaje
- 5 cajones planos y 2 cajones altos
- Completo con surtido de herramientas de 147 piezas en cubeta bi-color de espuma suave
- Ruedas grandes alojadas en rodamientos de bolas (125 mm), desplazamiento fácil incluso con cargas dinámicas elevadas
- 2 Ruedas de dirección con detención doble: las ruedas frenadas evitan que ruede sin control, el rodamiento de giro frenado evita que las ruedas de dirección giren, p. ej., sobre superficies inclinadas
- El anillo de protección evita la entrada de suciedad e hilos
- Las ruedas elásticas permiten un desplazamiento suave
- Concepto de bloqueo de dos niveles:
- Bloqueo centralizado, cerrable con cerradura de cilindro y 2 llaves plegables
- El bloqueo individual evita la apertura involuntaria
- Extracción al 100% con guía de cajón de rodillos
- Capacidad de carga total (dinámica): 480 kg
- Capacidad de carga total (estática): 480 kg
- Tablero de trabajo: plástico, resistente a los disolventes, con compartimentos integrados
- Capacidad de carga por cajón: 20 kg
- Color: Azul HAZET
- Dimensiones / longitud: 781 mm x 498 mm x 1037 mm
- Cajones planos: 5 x 80 x 527 x 348 mm
- Cajones altos: 2 x 165 x 527 x 348 mm
- Tamaño de cajones para sistema de organización: 3/3
- Altura de la superficie de trabajo: 1035
- Número de ruedas de caballete: 2 (∅ 125 mm)
- Número de ruedas de dirección: 2 (∅ 125 mm)
- Número de herramientas: 147
Volumen de suministro:
Carro de herramientas Carro de herramientas Assistent 178N-7
Juego de llaves de dos bocas 163-95/8
Llave de dos bocas 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Juego de llaves combinadas 163-98/17
Llave combinada 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Juego de herramientas 163-330/16
Juego de destornilladores 810/6 810T/6
Juego de alicates 1859SPC/3
Martillo de ajustador BluGuard 2140-50
Juego de herramientas 163-466/106
Juego de punzones para grupillas 751HS/5
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Carraca reversible con dentado fino HiPer 863HP
Extensión 867-2
Llave de vaso ∙ hexagonal 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Carraca reversible con dentado fino HiPer 916HP
Extensión 917-5
Juego de llaves allen 2105LG/9H 2116LG/8H
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/51
Adaptador 2250-1