Rueda de dirección ∙ con freno

N.º do artigo: 178N-011
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
Tipo de produto Capuchón de rueda

Números de identificação e classificações

Número do artigo 178N-011
EAN/GTIN 4000896203291
Número do fabricante 178N-011
Número L L60140 4994

Descrição

Descripción:

  • Rueda de dirección con freno ∙ negro ∙ ⌀ 125 mm (año de fabr.
    31/12/2020)
    Para el carro de herramientas HAZET Carro de herramientas Assistent 178N
  • Par de apriete: 15 Nm
  • Made In Germany

Exención de la responsabilidad

La utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta