Juego de extractores ∙ 3 brazos

N.º do artigo: 1786S-1
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1786S-1
EAN/GTIN 4000896133246
Número do fabricante 1786S-1
Número L L60140 3079

Descrição

Descripción:

  • Husillo M14 x 1,5 x 140 mm
  • Máximo 3 toneladas
  • 3 ganchos cada uno 1786S-100 -200 -250 mm de longitud
  • Llave de vaso opcional con garra de extracción de 300 mm 1786S-300
  • Garras estrechas
  • «3 en 1»
  • 9 garras forjadas estrechas con 3 pares de longitudes
  • Para trabajos en espacios reducidos
  • 3 brazos con 3 garras cada uno
  • Garantiza la distribución uniforme de la carga, sujeción segura y trabajo centrado
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 4.6 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta