Pantalón de trabajo uvex Cut negro 98

N.º do artigo: 1786521
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
Tamanho de confeção PT 98

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1786521
EAN/GTIN 4049358646696
Número do fabricante 1786521

Descrição

Descrição:

fibra de vidrio no solo es bueno para internet rápido. En la colección uvex Cut, la fibra resistente al corte garantiza la máxima protección contra bordes afilados, vidrio y cuchillas. En el interior, la ropa está forrada con hilo de bambú y agradablemente suave. Por lo tanto, esta colección es robusta y cómoda al mismo tiempo, incluso después de varias limpiezas industriales. El tejido de punto resistente al corte protege contra lesiones mecánicas superficiales y alcanza el nivel de rendimiento D según EN 388:2019, probado según ISO 13977:1999.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta