Cajas de almacenamiento visible

N.º do artigo: 1784
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1784
EAN/GTIN 4017976017846
Número do fabricante 1784
Número L L90080 1068

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 10.5
Longitud total (mm): 350/300
Ancho total (mm): 210
Altura total (mm): 200

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta