Cajas de almacenamiento visible

N.º do artigo: 1782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1782
EAN/GTIN 4017976017822
Número do fabricante 1782
Número L L90080 1110

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 3.2
Longitud total (mm): 230/200
Ancho total (mm): 147
Altura total (mm): 132

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta