Surftest SJ-210S [mm], ″R5µm; 4mN; S-Drive″.

N.º do artigo: 178-564-12D
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
Tipo de produto Instrumento de medición de contornos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 178-564-12D
EAN/GTIN 4946368848839
Número do fabricante 178-564-12D
Número L L40700 905

Descrição

Descripción:

Medidor móvil para una medición fácil y precisa de la rugosidad de la superficie. El Surftest SJ-210 le ofrece las siguientes ventajas: Sistema de sonda montado sobre patines con un menú de navegación fácil e intuitivo. Sistema portátil a pilas para medir cerca de la producción. El . 6,0 cm. [2,4″] pantalla LCD grande y en color con retroiluminación ofrece una excelente legibilidad incluso en condiciones de luz desfavorables. Admite muchas normas, como DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, así como condiciones definidas por el usuario. Las diferentes velocidades de avance amplían la gama de aplicaciones. Se pueden visualizar los resultados del cálculo, los perfiles ponderados, la curva BAC y la curva ADC. Admite 21 idiomas. Se puede manejar mediante las teclas situadas en la parte frontal y bajo la tapa deslizante.

Característica:

Alcance: 360 µm
Alimentación: Adaptador de CA o batería recargable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta