{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 315 mm | |
Espessura | 3 mm | |
Óleo de corte | HSS E | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 160 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 9; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para material | Metal | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177520 315X3 | |
EAN/GTIN | 4045197245373 |