Dispositivo de tracción de vigas

N.º do artigo: 1774-1
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1774-1
EAN/GTIN 4000896180578
Número do fabricante 1774-1
Número L L60140 3455

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Tensado, tracción o compresión de vigas de madera
  • Gancho de tracción forjado en estampa, revenido
  • Tracción de vigas
  • Gancho galvanizado, carraca con superficie cromada
  • Ergonómica - con carraca reversible
  • Rosca trapezoidal con funcionamiento muy suave TR 16 x 5
  • Recorrido de tensado: 115 mm
    Anchura total: 440 mm
    Longitud de la carraca: 275 mm
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 2.7 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta