{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 250 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 128 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177255 250X2,5 | |
EAN/GTIN | 4067263212003 | |
Número do fabricante | 177255 250X2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular médio 250X2,5
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
72,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
161,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
62,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | não | não | não |
indicado para marca de serra | Eisele | Eisele | Eisele |
Divisão t | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular | Folha de serra circular |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |