{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ | 315 mm | |
Espessura | 2,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS | |
⌀ do furo | 40 mm | |
Número de dentes Z | 160 | |
Divisão t | 6 mm | |
Número de orifícios arrastadores | 2; 4 | |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | |
indicado para marca de serra | Eisele | |
Refrigeração interior | não | |
Tipo de produto | Folha de serra circular |
Número do artigo | 177070 315X2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197849410 | |
Número do fabricante | 177070 315X2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Folha de serra circular médio 315X2,5
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
259,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
135,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
118,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Espessura | 2,5 mm | 3 mm | 2,5 mm |
Número de dentes Z | 160 | 160 | 160 |
Tipo de produto | Folha de serra circular | Folha de serra circular | Folha de serra circular |
⌀ do furo arrastador | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Círculo primitivo do orifício arrastador | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |