Anillo de ajuste de acero de 2,0 mm

N.º do artigo: 177-239
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
⌀ da medida nominal 2 mm
Tolerância de produção do furo ± 0,01 mm
Material Acero
Tipo de produto Anillo de comprobación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 177-239
EAN/GTIN 4946368038674
Número do fabricante 177-239
Número L L40010 497

Descrição

Característica:

Pulgada/métrica: Métrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta