Juego de sierras para agujeros 17 piezas bimetálicas

N.º do artigo: 1768695
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 1768695
EAN/GTIN 5706915078107
Número do fabricante 1768695
Número L L51190 182

Descrição

Descrição:

  • 50% más de vida útil y doble durabilidad*
  • El aumento del grosor de la pared mejora la durabilidad y minimiza la pérdida de dientes
  • El diseño optimizado de los dientes penetra fácilmente en el metal
  • Apertura de la escalera SLOT para una rápida, fácil extracción del núcleo
  • La construcción robusta de la carcasa resiste los daños causados por las caídas y los entornos difíciles
  • Los cierres a presión se ajustan de forma firme y segura
  • La hebilla metálica y los pasadores de las bisagras no se rompen ni se desgastan
  • *en comparación con el modelo anterior. al modelo predecesor de LENOX

Índice:

1 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta